Slice(スライス)
Slice(スライス)の カッター
Slice(スライス)の カッター替刃
Slice(スライス)の その他替刃
セラミック バリ取り替刃 (凹面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
60869105
品番
10484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途
カッターナイフ替刃
適合本体
10482
質量(g)
6.9
刃のサイズ(mm)
60.00×15.00×1.80
材質(刃)
セラミック