※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869113
品番
HA 499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6401
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2
寸法L(mm)
19.1
寸法D(mm)
146.1
寸法E(mm)
76.2
寸法P(mm)
38.1
寸法M(mm)
146.1
寸法G(mm)
200.2
破断荷重(kN)
215
適合チェーン線径(Φmm)
10.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。