※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869122
品番
HA 500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5.1
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6428
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
25.4
寸法D(mm)
171.5
寸法E(mm)
88.9
寸法P(mm)
44.5
寸法M(mm)
174.8
寸法G(mm)
238.3
破断荷重(kN)
303
適合チェーン線径(Φmm)
12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。