※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869138
品番
HA 501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
7.5
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6436
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
31.8
寸法D(mm)
198.4
寸法E(mm)
101.6
寸法P(mm)
51.6
寸法M(mm)
204.7
寸法G(mm)
278.6
破断荷重(kN)
421
適合チェーン線径(Φmm)
15.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。