※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンドリーフック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869147 品番 HA 502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
使用荷重(t)10 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6444 材質特殊合金鋼 質量(kg)9.1 寸法L(mm)38.1 寸法D(mm)231.9 寸法E(mm)114.3 寸法P(mm)65.0 寸法M(mm)235.0 寸法G(mm)325.4 破断荷重(kN)695 適合チェーン線径(Φmm)19.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする