※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869156
品番
HA 503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
13
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6452
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
11.8
寸法L(mm)
44.5
寸法D(mm)
257.6
寸法E(mm)
127.0
寸法P(mm)
70.6
寸法M(mm)
263.7
寸法G(mm)
361.4
破断荷重(kN)
764
適合チェーン線径(Φmm)
22.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。