※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンドリーフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869165 品番 HA 504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
使用荷重(t)17.6 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6461 材質特殊合金鋼 質量(kg)16.7 寸法L(mm)54.1 寸法D(mm)282.7 寸法E(mm)139.7 寸法P(mm)77.0 寸法M(mm)293.6 寸法G(mm)402.3 破断荷重(kN)999 適合チェーン線径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする