※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869174
品番
HA 505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
26.1
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6479
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
26.5
寸法L(mm)
60.5
寸法D(mm)
326.1
寸法E(mm)
152.4
寸法P(mm)
96.8
寸法M(mm)
327.2
寸法G(mm)
458.0
破断荷重(kN)
1450
適合チェーン線径(Φmm)
31.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700