※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの チェーンスリング
CMの チェーンスリング部材
安全フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869183
品番
HA-220S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
7.1
使用荷重(t)
1.5
破断荷重(kN)
117
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6266
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
19.1
寸法S(mm)
26.1
寸法D(mm)
88.9
寸法P(mm)
26.7
寸法M(mm)
95.3
寸法G(mm)
133.4
ラッチ
あり