※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869192 品番 HA-22S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合チェーン線径(Φmm)5.6 使用荷重(t)0.9 破断荷重(kN)49 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6291 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.5 寸法L(mm)24.0 寸法S(mm)33.5 寸法D(mm)76.0 寸法P(mm)20.0 寸法M(mm)86.0 寸法G(mm)115.0 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする