※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869217 品番 HA-280S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合チェーン線径(Φmm)12.7 使用荷重(t)5 破断荷重(kN)274 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6321 材質特殊合金鋼 質量(kg)2.04 寸法L(mm)28.7 寸法S(mm)34.9 寸法D(mm)139.7 寸法P(mm)42.2 寸法M(mm)144.5 寸法G(mm)207.3 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする