※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869226 品番 HA-290S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
適合チェーン線径(Φmm)15.9 使用荷重(t)7.5 破断荷重(kN)431 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6339 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.31 寸法L(mm)33.3 寸法S(mm)44.4 寸法D(mm)161.0 寸法P(mm)55.6 寸法M(mm)165.1 寸法G(mm)245.4 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする