※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの チェーンスリング
CMの チェーンスリング部材
安全フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869235
品番
HA-300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
19.0
使用荷重(t)
10
破断荷重(kN)
617
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6347
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
5.18
寸法L(mm)
38.1
寸法S(mm)
49.6
寸法D(mm)
198.9
寸法P(mm)
63.8
寸法M(mm)
198.4
寸法G(mm)
289.1
ラッチ
あり