※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの チェーンスリング
CMの チェーンスリング部材
安全フック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869244
品番
HA-320S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
22.2
使用荷重(t)
13
破断荷重(kN)
803
用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
トラスコ品番
784-6355
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
8.22
寸法L(mm)
42.9
寸法S(mm)
55.5
寸法D(mm)
218.2
寸法P(mm)
72.1
寸法M(mm)
222.3
寸法G(mm)
323.1
ラッチ
あり