※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869253 品番 HA-330S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合チェーン線径(Φmm)25.4 使用荷重(t)17 破断荷重(kN)891 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6363 材質特殊合金鋼 質量(kg)10.26 寸法L(mm)47.8 寸法S(mm)63.5 寸法D(mm)243.6 寸法P(mm)78.5 寸法M(mm)251.0 寸法G(mm)361.4 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする