※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869262 品番 HA-350S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
適合チェーン線径(Φmm)31.7 使用荷重(t)26 破断荷重(kN)1274 用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として トラスコ品番784-6371 材質特殊合金鋼 質量(kg)16.34 寸法L(mm)58.7 寸法S(mm)86.5 寸法D(mm)286.5 寸法P(mm)98.8 寸法M(mm)292.1 寸法G(mm)431.8 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする