※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60869278 品番 SWC0.5S
参考基準価格(税別)¥44,660 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜25 用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ 付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 トラスコ品番765-2518 セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.9 寸法L(mm)151.5 寸法H(mm)130 寸法L1(mm)63 寸法S(mm)17 寸法D(Φmm)22 寸法D2(mm)22 容量(t)0.5 寸法L2(mm)43.5 寸法T(mm)50 寸法L3(mm)30 寸法T1(mm)14 寸法H1(mm)88 寸法H2(mm)57.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする