ケンツメディコ
ケンツメディコの 絆創膏
ケンツメディコの 穿刺保護用絆創膏
注射パッド 1箱 0B12Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
60869676
品番
0B12B096
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
便利な1シート5連仕様。
仕様
Sサイズ-W 1000枚入
材質
テープ部/レーヨン・合成繊維、パッド部/不織布、粘着部/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
基布部:20×23
パッド寸法(mm)
10×10
粘着面(mm)
20×20
アズワン品番
68-6652-13