※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFC-TI 25 超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー) 60870267 HFC-TI 25 超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー) 60870267

超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60870267 品番 HFC-TI 25
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)5 刃数8 全長(mm)120 トラスコ品番763-6962 質量(g)769 シャンク径(Φmm)25 首径(mm)24 仕様ノンコーティング 刃径(Φmm)25 有効径(Φmm)12.15 首長(mm)70 ねじれ角(°)0 適合被削材種チタン合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする