ノーブランド
ノーブランドの 氷枕・冷却
ノーブランドの 冷却グッズ
湯たんぽ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870471
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴムの臭いが気にならないPVC製で弾力性にも優れています。
仕様
赤
材質
本体/PVC、キャップ/PA(ポリアセタール)
サイズ
約320×190mm
質量(g)
約300
容量(L)
約1.6
アズワン品番
0-8113-21
注意
※カバーは付属していません。湯たんぽカバー(8-8879-01)が使用できます。