※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.53
注文コード
60870495
品番
SCM660-0953Z02R-F0019HA-HC622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,800
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
22
刃数
2
全長(mm)
72
トラスコ品番
823-0600
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.53
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角
15°