C-1577 鍵違い セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン) 60871178 C-1577 鍵違い セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン) 60871178

セーフティコーナーロックIV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60871178 品番C-1577 鍵違い
販売価格(税込) ¥16,278
販売価格(税別)
14,798

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。

用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・取付け用ナット 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼 質量(g)1470 表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする