画像準備中

脳室ドレナージ回路

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード60871268 品番222610
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2型の脳室ドレナージ回路のチューブを長くし内径を小さく設定。チューブ内腔に滞留する分泌物を軽減したドレナージ回路です。短い脳室ドレナージチューブとの接続に適するよう脳室側チューブが2型より細径で長く設計されています。エクステンションチューブ(延長管)が1本附属しています。※排液バックは附属しておりません。

付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ 仕様N型 1箱 10セット入 呼称脳室ドレナージ回路 N型 アズワン品番63-6325-11 チューブサイズ脳室側チューブ:内径/2.3mm、外径/3.5mm、長さ/1500mm、排液バック側チューブ:内径/3.6mm、外径/5.0mm、長さ/900mm、エクステンションチューブ:内径/2.3mm、外径/3.5mm、長さ/200mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする