NAX-051-003 エアーフレッシュナー 吊り下げタイプ HEMP 60871677 NAX-051-003 エアーフレッシュナー 吊り下げタイプ HEMP 60871677 NAX-051-003 エアーフレッシュナー 吊り下げタイプ HEMP 60871677

エアーフレッシュナー 吊り下げタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード60871677 品番NAX-051-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

HEMPは1999年12月にデビューし、20年もの長きにわたりHEMPをモチーフに車やお部屋のインテリアフレグランスとして愛され続けているブランド。
時代に合わせた3つのNEW(クオリティ・デザイン・フレグランス)にこだわりました。
new design
部屋に、車に、自分のお気に入りの空間に
シンプルかつスタイリッシュなヘンプモチーフのアクセント。

パッケージサイズ(mm)90×180 香りミュゲ 使用場所部屋、車 危険物の類別非危険物 使用期間約2〜4週間 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする