電源入力:AC100〜240V、50〜60Hz、出力:DC5V、2A
本体質量(g)222
適合容量(mL)薬液:最小2、最大6
噴霧能力(mL/min)0.2〜0.4
使用環境温度:+10〜+40℃、相対湿度:10〜95%
耐用寿命約400 時間
アズワン品番67-7238-17
保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20〜+60℃、相対湿度:10〜95%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072
作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)
作動圧力(kpa)35〜60
粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12
医薬品医療機器等法一般医療機器