CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1130 チップブレーカーE-PL(軽) コーナーR(mm)0.8 注文コード60871773 品番390R-070208E-PL 1130
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材種・チップブレーカー・コーナーRなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

チップサイズ07 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) チップブレーカーE-PL(軽) 材種1130 最大切込み(mm)5.8 有効長(mm)5.9 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)0.7(ワイパー部) トラスコ品番614-5787

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする