CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1040 チップブレーカーM-MM(中荒) コーナーR(mm)0.4 注文コード60871852 品番390R-070204M-MM 1040
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・チップブレーカー・コーナーRなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

チップサイズ07 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーM-MM(中荒) 材種1040 最大切込み(mm)5.8 有効長(mm)5.9 コーナーR(mm)0.4 長さ(mm)0.7(ワイパー部) トラスコ品番614-5132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする