CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種S30T チップブレーカーE-ML(軽) コーナーR(mm)0.8 注文コード60871886 品番390R-070208E-ML S30T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・チップブレーカー・コーナーRなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

チップサイズ07 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーE-ML(軽) 材種S30T 最大切込み(mm)5.8 有効長(mm)5.9 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)0.7(ワイパー部) トラスコ品番614-5779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする