RC-ME30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 60871948 RC-ME30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 60871948 RC-ME30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 60871948 RC-ME30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 60871948 RC-ME30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 60871948

ジャー炊飯器 3合

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60871948 品番RC-ME30-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銘柄炊き分け機能+お好み炊き付きのマイコン炊飯器がリニューアル!より美味しく炊けるようになりました。
お米の銘柄それぞれの粒の大きさや水分値に合わせて火力・加熱時間などを最適化する「40銘柄別炊き分け」+かたさ&食感をお好みに合わせ炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨み引き出し+個人の好みでさらに美味しく炊けます。
内釜極厚火釜
炊飯メニューは3メニュー。無洗米、白米、炊込み
ヘルシーメニューは6メニュー。おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質

厚さ(mm)3.1(内釜) ホワイト 質量(g)2800 消費電力(W)475 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×274×201 最大炊飯量0.54L(3合)、0.36L(2合)、0.27L(1.5合)、全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする