- フロアシール 矢印(小)「こちらへお進みください」 アルファ 60872797 - フロアシール 矢印(小)「こちらへお進みください」 アルファ 60872797 - フロアシール 矢印(小)「こちらへお進みください」 アルファ 60872797

フロアシール 矢印(小)「こちらへお進みください」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60872797 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。

材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H) 設置場所平面の鏡面床材 寸法(高さH×幅W)(mm)700×140 使用期間(年)1〜2(使用環境によって変わります) 帯幅(cm)7
注意
※適さない設置場所:凹凸が多い場所、天然素材の床材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする