イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
621-6714
注文コード
60873173
品番
HCP
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
材質
超硬
用途
穴あけ
仕様
スモウカムIQヘッドIC908
トラスコ品番
621-6714
質量(g)
6
寸法(Φmm)
9.4