C スモウカムIQヘッド IC908 COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) トラスコ品番621-6226 注文コード60873435 品番HCP
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番・内容量など183種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。

材質超硬 用途穴あけ 仕様スモウカムIQヘッドIC908 トラスコ品番621-6226 質量(g)10.33 寸法(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする