曜日別特売
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389

YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389
YRB-G75OD*2 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874389

連結平台車 パレッティー

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)材質(本体)PP(耐衝撃性)注文コード60874389品番YRB-G75OD*2
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。

用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。耐荷重(kg)150床面高さ(mm)120質量(kg)4オリーブドラブ車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(耐衝撃性)材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54092947
2023-12-11
用途: 荷物の仕分け
トランコムEX西日本株式会社運輸・通信業

会社の倉庫内で使用しています。使い勝手が良かったので、早速リピしました。業務拡大でまたリピするかもしれません。よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 54092947
2022-10-13
用途: シーカヤックを床下に保管するのに移動用にしたへ敷きました。
一町田地区振興会その他業種

幅高さ長さもちょうどよく、連結もスムーズにいきました。
重量も心配なく乗せることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 54092956
2022-01-25
用途: 軽さと丈夫さは問題なし。
株式会社塚田農場プラス飲食業

出荷用のダンボールをのせるのにちょうど良いサイズのため注文しました。丈夫な割に軽いので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54092956
2020-07-15
用途: 地下免振室での作業時の資材移動
株式会社ワコーコーポレーション建設業・工事業

狭いところは単体で使用するが、広いところでは連結して大きな資材を移動できる優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 19280932
2018-07-13
用途: ダンボール箱搬入
株式会社SPIサービス業

丁度いい大きさで、重量も載せられて使い勝手が良い商品です。
連結も出来最高です。
5台目購入しました。
あと2台購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 19280932
2018-05-08
用途: 重量物の収納
株式会社大月組

重量物を棚の下に収納するのに、繋げて広げて使用しています。重量物でも移動が可能となるため、掃除が楽になりました。

対象商品 : 19280932
2018-01-19
用途: 倉庫入荷商品の仕分けと棚入れまでの移動
製造業

簡単につなげる事が出来、商品搬送のスムーズで非常に使い勝手いいです。軽さもサイコーです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする