連結ミニ平台車 タフミニ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60874416 品番 YRM-N50(OD)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。

床面高さ(mm)75 質量(kg)1.2 オリーブドラブ 用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)262 最大積載荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)50 材質(天板)PP(耐衝撃性) 特性軽量、持ち手が二箇所有 荷台寸法(奥行)(mm)395 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60874416
2024-11-24
用途:
自宅の家具などの脚代わり
その他業種

掃除の時に家具を動かすため、脚がわりに使っています。また、バッテリーの充電や使用で家中を動かすのに重宝しています。

対象商品:
42821407
2022-05-14
用途:
荷物の収納
飲食業

店舗の重たい荷物の収納に使いたくて購入。
台車に載せてあると、少しずらすのでも楽です。
かなり重たいコンテナを載せていてもしならず頑丈です。あまりに良かったので追加で購入しました。

家の押入れ収納用に追加購入する予定です。

対象商品:
42821407
2022-03-22
用途:
重い道工具の移動
太陽エンジニヤ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

重いものを載せての移動がすごく楽です。
壊れてもまた同じものを買います。

対象商品:
60874416
2022-02-24
用途:
荷物の移動

連結して使用したが、連結部分の結合は弱く段差の状況によっては連結が外れてしまうことがあった。しかし、作りはしっかりしていて重たいモノでもスムーズに移動出来た。

対象商品:
42821407
2022-01-21
用途:
台下に炊飯器をしまう。
絹延橋うどん研究所 様

軽くてコンパクトでしっかりしてて大満足!2枚あるので普通の荷物にも使えて便利!

対象商品:
42821407
2021-12-17
用途:
室内の荷物の運搬
その他業種

持ち運びしやすく、キャスターも自在なので小回りが利きます。台座もしっかりしているのでとても良かったです。

対象商品:
42821407
2021-09-24
用途:
コンテナBOXの台に
建設業・工事業

このサイズの台車は場所を取らず意外に便利で、同じ山善のスマートフロアーを使っていたが、軟弱なのでこちらを買ってみた。300円の差でこれだけ違うかというほど、しっかりしている。乗って荷重してみても平気である。倍の100Kgに耐え、しかも日本製だ。タイヤはゴムコーティングではなく、硬質なので固い床ではゴロゴロするが、キャスター自体の作りはしっかりしており、安価な台車についているもののようなベアリングが出てきて分解するような感じはない。少しだけ台面が高くなるのは仕方がないが、次回からこちらを買いたい。

対象商品:
42821416
2021-06-03
用途:
飲料水運搬
その他業種

コンパクトで いいです。価格が安いと
とても 魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする