用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング荷台寸法(mm)600×400床面高さ(mm)115質量(kg)2.7色ライトブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)400最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可