ロイヤルドロアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60874687 品番 RD-724IV/DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立て完成品ですぐに使える、デザイン性のあるチェスト。リバーシブル天板 、「隠しトレー」がついており大切なものを保管可能。引出のスムーズな開閉。落下防止デザイン : 天板の形状を考慮した設計。フルカバー設計でホコリが入りにくい構造。

用途キッチン・子供部屋・トイレ・リビング・玄関・洗面所・クローゼット・押入れに。ペット用品・化粧品・メイク・生理用品・おもちゃの保管にも。 シンプルできれい、ほこりに強く、開閉スムーズ。機能的なモダンチェスト。 仕様リバーシブル仕様/隠しトレー 材質本体/隠しトレー/ヘラ:ポリプロピレン・車輪/車輪受け/脚カバー:ポリプロピレン、エラストマー 質量(kg)13.9 モダンアイボリー 引出し数4 天板耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×410×875 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×358×160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする