曜日別特売
- 滅菌コンファーゼV 滅菌AJ尺角ガーゼ 1ケース エフスリィー 60874698

滅菌コンファーゼV 滅菌AJ尺角ガーゼ 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6箱×30パック)
アズワン品番68-5087-02
内容量1ケース(6箱×30パック)注文コード60874698品番-
参考基準価格(税別)¥26,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●ブリスターパックに収めたEOG滅菌済みの尺角ガーゼです。

仕様
8ツ折×5枚 30パック×6箱入
アズワン品番
68-5087-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする