ストランティドロアーラックセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60874739 品番RBDB-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前引き出しのドロワータイプと横から取り出すラックタイプのセット。デッドスペースを活用し、かつ一般的なキッチンの高さにあわせた高さ設計をしているため見た目もきれいな仕上がり。上部に連結用のパーツが付いており、タイプを問わずに積み重ねて使用する事が可能。(ドロアーBタイプ・Cタイプを上部に重ねる事は不可。キッチン周りの小物(ゴミ袋、インスタント食品、箸、スプーンなど…)を高さに合わせて収納可能。

セット内容
ドロアーB/1台
ラックB/1台
用途狭いスペースに。キッチン、お台所、トイレスペース、子供部屋やランドリースペースにも置ける。隙間 収納 ストッカー。 積み上げ可能。すっきり細め。 材質本体:ポリプロピレン/仕切りケース:ポリプロピレン+エラストマー 質量(kg)7.21 ホワイト 耐荷重(kg)下段12以内/上段8以内/合計20以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×450×850 収納の目安185ml缶×14本+調味料(小物類)など:250ml/300ml/500ml×12本程/500mlペットボトル×8本+調味料ビンなど:1.5リットルペットボトル×4本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする