245410 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60875145

245410 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60875145
245410 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60875145

滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50袋×2枚)
仕様
8つ折 2枚×50袋
注文コード
60875145
品番
245410
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

トレータイプの滅菌バッグに入っています。折り方で箱・滅菌バッグ等のカラーリングを分け誤開封を防ぎます。

アズワン品番
8-7693-12
仕様
8つ折 2枚×50袋
材質
綿100%
サイズ
300×300mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする