長谷川綿行
滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20袋×5枚)
仕様
4つ折 5枚×20袋
注文コード
60875170
品番
245335
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トレータイプの滅菌バッグに入っています。折り方で箱・滅菌バッグ等のカラーリングを分け誤開封を防ぎます。
アズワン品番
8-7692-13
仕様
4つ折 5枚×20袋
材質
綿100%
サイズ
300×300mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。