呼び寸法(mm)450材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付マグネット部寸法(mm)230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付アズワン品番64-8590-65RoHS指令(10物質対応)対応