曜日別特売
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204

L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204
L-777M メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD) 60875204

メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)600注文コード60875204品番L-777M
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)

呼び寸法(mm)600材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付マグネット部寸法(mm)230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付アズワン品番64-8590-66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする