除菌剤配合ツヤ出しクリーナー トレマークwith除菌

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3.78L) 注文コード 60875414 品番 to-0026
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】
除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。
アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。
使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。

用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。 容量(L)3.78 液性中性 アズワン品番64-7734-35 希釈原液 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※フローリング床、Pタイル、石材など転倒の危険性があるもの、カーペット・ソファ・カーテンなどの布製品、金・銀製品、白木など染み込む素材。
※多重にスプレーしますと拭きムラや筋が残りやすくなります。伸びがよいので少量でも十分お使いいただけます。
※毛足の長いクロスは、拭き筋をつくりやすいため使用をお控え下さい。
※洗浄面に直接スプレーしないで下さい。床面にトレマークが飛散し、滑りやすくなり転倒の原因になります。
※お風呂場など湿度が高いところの鏡に使用するとくもります。
※液晶画面には適さない素材があるため、必ずテストしてからお使い下さい。
※イソプロピルアルコール配合のため火気を近づけないで下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※目に入らないようにして下さい。
※皮膚の弱い方はゴム手袋をして下さい。
※換気をよくしてお使い下さい。
※使用する前に目立たないところで試して下さい。
※一度容器から出した洗剤は戻さないで下さい。
※用途以外の目的で使用しないで下さい。
※高温の場所に保管しないで下さい。
※凍結させないで下さい。

商品説明動画

洗浄&防汚 トレマークwith除菌
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
窓や鏡の掃除の仕上げ
株式会社坂本建築 様 (建設業・工事業)

とても簡単にピカピカになりました
値段はちょっと高めですが、リピートで購入しています

対象商品:
60875414
2022-03-03
用途:
ハウスクリーニングで
匠クリーン 様 (サービス業)

仕上げはこれ。間違えのない光沢感とサラサラ感です。

1人が参考にしています
対象商品:
60875414
2022-02-12
用途:
清掃ふきあげ時
サービス業

清掃仕上げ時には欠かせないアイテムとして愛用しています。
仕上がりは素晴らしいものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする