※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Goodyear
Goodyearの タイヤ&ホイールセット
Goodyearの スタッドレスタイヤ&ホイールセット
キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1.
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
60875554
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途
キャラバン(NV350)
色
ダークシルバー
サイズ
15インチ6.0JJ 6-139.7 +44
本数
4本
タイヤタイプ
グッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ
195/80R15 107/105L
ホイール
バイソン BN-01
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
商用車(キャラバン NV350)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000