※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BISON BN-01 1560 6-139 +44 MB キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1. Goodyear 60875563 BISON BN-01 1560 6-139 +44 MB キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1. Goodyear 60875563

キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1.

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード60875563 品番BISON BN-01 1560 6-139 +44 MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。

用途キャラバン(NV350) メタリックブラック サイズ15インチ6.0JJ 6-139.7 +44 本数4本 タイヤタイプグッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGO タイヤサイズ195/80R15 107/105L ホイールバイソン BN-01 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプ商用車・バン
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60875563
2022-12-07
用途:
タイヤ交換
株式会社東工業 様 (建設業・工事業)

発送が早く助かりました。品切れになる前でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする