バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
ROBO軸付マイクロスパイラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60875694
品番
30810100
参考基準価格(税別)
¥6,624
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
1Φ〜12Φまでほとんどの小径穴に対応
パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。
Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
トラスコ品番
202-0032
材質
酸化アルミ(AO)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
70
質量(g)
5
用途
あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
外径(Φmm)
2.2
番手
500
アズワン品番
64-5183-19
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください