BTパワーストレッチハイネックシャツ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60876104 品番JW-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。

ホワイト サイズM 機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ 混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10 用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に トラスコ品番759-0989 厚さ(mm)0.1 質量(g)130 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 着丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20346962
2023-12-02
用途:
冬の外作業着用着用

生地は柔らかくてストレッチも効いています。割と薄い生地ですがかなり温かくて良いと思います。

対象商品:
20346962
2022-03-04
用途:
日常的んい使用
その他業種

サイズS(170cm/60g)薄手でフイット感良いが、とにかく暖かい。もう手放せません。

対象商品:
89583033
2021-12-24
用途:
工場内作業
農・林・水産業

今回の購入は昨年に続き2回目になります。
暖かいです。追加購入します。

対象商品:
50474963
2021-12-15
用途:
野外作業時
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

急に寒くなりそうだったので、10%オフの日に4枚注文しました。
おたふくの製品なので、暖かく、動き安いです。

対象商品:
60876068
2021-01-31
用途:
作業着のインナーとして
製造業

暖房設備の無いガレージで、作業着のインナーとして使用。
着心地良く、追加購入を検討中。

1人が参考にしています
対象商品:
89583033
2020-11-25
用途:
工場内作業

腕と胸囲が、もう少しゆったりの方が、着心地・脱ぎり着たりが、良いような気がします。
私の意見ですので、これで良い人も居ると 思います。

対象商品:
89583051
2020-03-16
用途:
冬季のツーリング
製造業

薄く軽いのに想像以上に暖かい。クーポンで安く買えたのも凄く嬉しい。

対象商品:
20346962
2020-02-25
用途:
作業のインナーに

作業のインナーとして着ています。
フィット感や着心地は良いですが、
温かさでいうとバートルのホットフィッテッドのほうが良いと感じました。
生地もやや薄く感じ、腕の部分は体感するほど温かさが違います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする