バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの カップブラシ
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60876349
品番
10106700
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途
曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。
トラスコ品番
202-0078
材質
真鍮メッキスチールワイヤー
質量(g)
300
タイプ
エアー用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.27
外径(mm)
85
アズワン品番
64-9293-43
穴径(mm)
16