バリーハンター底側面ツクシタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60876385 品番 31010500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パイプタイプで自動化に対応

用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り トラスコ品番202-1656 材質ステンレス 軸径(Φmm)6 全長(mm)100 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(Φmm)0.2 植付(mm)50 アズワン品番64-5183-98 適合穴径(Φmm)5〜6
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする