3/22より値下げ!現場を応援
ノーブランド
ノーブランドの 専門診療・科目別
ノーブランドの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ノーブランドの 肛門鏡
肛門開創器[辻仲グリップタイプ] AT-TYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
L Φ24×100mm
注文コード
60876448
品番
AT-TY004 L
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●削り出し製法ですので凹みや歪みがありません。
仕様
L Φ24×100mm
材質
真鍮(クロムメッキ)
アズワン品番
8-4906-03
外径×有効長(D×L1)
筒先端外径×有効長(mm):Φ24×100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※LEDグリップ(別売・8-4900-01〜03)が使用可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000